{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin; Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD03200215 | |
| Formulář záznamu | Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°; Standard s metrickým závitem | |
| Velikost závitu upínače | M12 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm; 12 mm | |
| Typ upínače | Čep; Závitový otvor | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Schnellwechseladapter, Einschraubfräser für Innenmutter ER 32 | |
| Nepodepřená délka A | 12,5 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 45 mm | |
| Závit G; M | M12 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Rychlovýměnný adaptér | |
| Celková délka L | 53 mm | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | nástrojová ocel | |
| Povrchová úprava | kalené | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319781 M12 | |
| EAN / GTIN | 4062406343736 | |
| Číslo výrobce | 319781 M12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |