Versão:
Para uso em todos os tornos CNC DMG Gildemeister CTX com revólver Sauter e acoplamento de transmissão DIN 5480 ou máquinas com revólver BMT com acoplamento de transmissão DIN 1809. Fixação de ferramentas no AGW através de pinças de aperto ER com porca exterior/interior ou sistema de troca rápida VARIA VX na licença EWS. Arrefecimento externo através de uma gestão inovadora do líquido de arrefecimento, arrefecimento interno através da ferramenta centralmente através do fuso.
Versão IK – com conjunto de vedação em cerâmica, pressões até 70 bar, funcionamento totalmente seco. Para uso em revólveres de estrela BMT. Transmissão 1:1. Versão com refrigeração interna (internamente), máx. 70 bar.
Vantagem:
- Design otimizado para peso e geometria.
- Segurança processual graças a componentes de alta qualidade, longa vida útil.
- Transmissão de binários elevados.
- 100% de controlo – cada AGW está sujeito a um programa de execução.
- Refrigeração interna: vedação especialmente concebida e patenteada.
Vantagem:
O maior número possível de etapas de maquinagem numa operação de aperto. Se houver falta de espaço (ranhuras de fixação disponíveis) no revólver.
Indicado para:
DMG Gildemeister CTX. Parcialmente Emco, Hardinge, Monforts, Scherer, etc., com a norma DIN 5480 ou revólver BMT com a norma DIN 1809.
- ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
- DMC: DL 21; DL 22
- FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FNL-250; FBL-320; FNL-320
- HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180; VT 450
- LEADWELL: T-7I
- SMART: NL 2000
- SMEC: PL 240; SL 1500; SL 2000
- Takamaz: XT-8; XYT-51; XYT-65
Material fornecido:
AGW para pinças de aperto: incl. porca de aperto e chave de gancho. AGW VARIA VX: incl. chave de aperto.
Acessórios especiais:
Nota:
- Outros tipos de transmissão (por exemplo, DIN 5482), relações, dimensões, BMT, etc., a pedido: www.hoffmann.ews-tools.com
- Ferramentas IK (arrefecimento interno) com funcionamento, filtragem do refrigerante < 50 µm.
- Recomendação: Opere a versão VARIA VX com uma ferramenta de binário (máx. 6 Nm).
- Para trabalhos de fresagem pesada, recomenda-se uma variante com rolamentos de rolos cónicos, a pedido.
Tenha em atenção que a compatibilidade do suporte com a sua máquina deve ser verificada antes da compra. Não é possível garantir um ajuste correto.