Exécution:
Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Adaptation parfaite aux tours correspondants.
Pour arrosage interne et externe.
Avantage(s):
- Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
- Sécurité de processus grâce aux matériaux de haute qualité et à la longévité des outils.
- Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.
- Avec gicleurs à bille protégés, jusqu’à 80 bars.
Utilisation:
Usinage intérieur et extérieur sur des tours CNC avec tourelles revolver BMT.
Pour l’usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.
Adapté(s) pour:
Tours CNC avec tourelles revolver BMT.
- ACCUWAY: UT-100; UT-200
- ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
- CHIAH CHYUN : ML-250
- DN SOLUTIONS (anciennement DOOSAN) : Lynx 2600; Lynx 300; PUMA GT2100; PUMA GT2600; Lynx 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280
- GANESH: ASL-100
- HARDINGE: T-51; T-65
- HEADMAN: T55
- HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180
- LMW: LL20
- Mazak: QT-Ez 8; QT-Ez 10; QT-Ez 12
- SMART: NL 2000
- SMEC: PL 240 ; PL 250V ; SL 1500 ; SL 2000
- Takamaz: XT-8
- TAKISAWA TAÏWAN : UX-2000
- VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
- YCM: NTC-1600; NTC-2000
Remarque(s):
Autres porte-outils BMT de différentes tailles et dimensions disponibles sur demande.
Veuillez noter qu’il vous incombe de vérifier la compatibilité du porte-outils avec votre machine avant l’achat. Nous ne pouvons garantir une adaptation parfaite.