Oprawki Weldon VARIA, VXT4, ⌀ mocowania D1: 10mm

Nr art.: 319846 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia EWC00400395; ZYL01002215
Średnica trzonka DS 10 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria VARIA
Oznaczenie producenta Vollbohrerhalter VARIA
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka L1 7,3 mm
Wysokość funkcjonalna H1 64 mm
Szerokość funkcjonalna L4 68 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Długość wysięgu A 20 mm
Długość użytkowa L1 63,85 mm
Długość funkcjonalna 50 mm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Głowica narzędziowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319846 10
EAN / GTIN 4069739471174
Numer producenta 232713
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Wykonanie:

VXT − system Flex z podwójnym stożkiem. Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

Zaleta:

  • Zoptymalizowana stabilność i amortyzacja
  • Wymiana narzędzi, elastyczność i modułowość.
  • Najwyższa precyzja i powtarzalność (+/- 0,002).
  • Kompatybilność wsteczna z VARIA VX

Zastosowanie:

System szybkiej wymiany do statycznych zastosowań tokarskich.

Wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VXT3 i VXT4 wynosi 5,4 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek. Do czyszczenia uchwytów narzędziowych Varia i wkładek wymiennych zalecamy EWS Clean i zestaw do czyszczenia.