{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYV02502210 | |
| Kształt uchwytu | Z centrowaniem wewnętrznym | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0025 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Długość chwytu LS | 48 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | VDI 25 | |
| Długość wysięgu A | 98 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 40 mm | |
| Długość funkcjonalna | 41 mm | |
| Min. długość mocowania narzędzia L3 min | 41 mm | |
| Maks. długość mocowania narzędzia L3 | 50 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M8 | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| Długość całkowita L | 98 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 40 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 40 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Platformy | E | |
| Z gwintem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319315 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406754877 | |
| Numer producenta | 319315 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |