Oprawki do wytaczaków E2, VDI 25, otwór d2 (H7): 10mm

Nr art.: 319315 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H7) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kształt: E

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt E
otwór d2 (H7) 10 mm
Wielkość VDI VDI 25
d6 58 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 25
Gwint kanału chłodzenia M8
średnica gwintu śruby mocującej M6
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków VDI

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319315 10
EAN / GTIN 4062406754884
Numer producenta 319315 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, ark. 2.