{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
Reikä d2 (H7) | 8 mm | |
VDI-koko | VDI 25 | |
d6 | 58 mm | |
l6 | 50 mm | |
l7 | 41 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 25 | |
Jäähdytyskanavan kierre | M8 | |
Kiristysruuvin kierre | M6 | |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 319315 8 | |
EAN / GTIN | 4062406754877 |