{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 8 mm | |
VDI méret | VDI 25 | |
d6 | 58 mm | |
l6 | 50 mm | |
l7 | 41 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 25 | |
Hűtőcsatorna menet | M8 | |
Szorítócsavar menet | M6 | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319315 8 | |
EAN / GTIN | 4062406754877 |