• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 25, Alezaj d2 (H7): 8mm

Cod articol.: 319315 8
Reducere
88,66 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H7) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYV02502210
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 25 mm
Lungimea tijei LS 48 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 8 mm
Interfață pe partea utilajului VDI 25
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 8 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 58 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 50 mm
Lungime funcţională 41 mm
Filet G; M M6; M8
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suporturi de scule de strunjire
Lungimea totală L 98 mm
Standard DIN 69880; VDI 3425
Formă E
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319315 8
EAN / GTIN 4062406754877
Număr producător 319315 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, fişa 2.