{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYV02502210 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 25 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft DS | 25 mm | |
| Länge Schaft LS | 48 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 8 mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | VDI 25 | |
| Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 | 8 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 58 mm | |
| Körperlänge werkzeugseitig L1 | 50 mm | |
| Funktionslänge | 41 mm | |
| Gewinde G; M | M6; M8 | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Bohrstangenaufnahme | |
| d6 | 58 mm | |
| l6 | 50 mm | |
| l7 | 41 mm | |
| Länge gesamt L | 98 mm | |
| Norm | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Form | E | |
| mit Gewinde | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319315 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406754877 | |
| Herstellernummer | 319315 8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |