• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 25, Otvor d2(H7): 8mm

Artiklové číslo: 319315 8
Sleva
2 399,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYV02502210
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Typ upínače Čep
Průměr hřídele DS 25 mm
Délka stopky LS 48 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 8 mm
Rozhraní na straně stroje VDI 25
Průměr otvoru na straně obrobku D1 8 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 58 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 50 mm
Funkční délka 41 mm
Závit G; M M6; M8
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínání vrtacích tyčí
d6 58 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Celková délka L 98 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Tvar E
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319315 8
EAN / GTIN 4062406754877
Číslo výrobce 319315 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.