{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Długość wysięgu A | 87 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 52 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 64,5 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M32×1,5 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita L | 91 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 68 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 68 mm | |
| Norma | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Z gwintem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319292 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197922915 | |
| Numer producenta | 319292 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |