{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 3 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 8 mm | |
| Długość wysięgu A | 82 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 42,5 mm | |
| Kompensacją wychylenia | nie | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo | tak | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita L | 82 mm | |
| Norma | DIN 69882-7 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319285 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197921086 | |
| Numer producenta | 319285 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |