VDI laikiklis, ER užspaudimo cangė: 25

Prekės Nr.: 319292 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER užspaudimo cangė Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ d1 30 mm
Pagr. laikiklio ⌀ d2 52 mm
Išorinis ⌀ d3 68 mm
l2 su keitimo adapteriu 64,5 mm
l2 mit cange ER 36 mm
x su keitimo adapteriu 116 mm
x su cange ER 87 mm
Sriegis M M32×1,5
Produkto rūšis Greitojo keitimo adapteris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319292 25
EAN / GTIN 4045197922915
Gamintojo numeris 319292 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo adapteriai Nr. 319285; 319286; 319289 tvirtinami tiesiogiai prie laikiklių. Stabiliausias derinys su minimaliu nuolydžiu.
Ištekinimo įrankių laikiklių greitojo keitimo sistema.

Paskirtis:

Vidiniam apdirbimui su ištekinimo laikikliais.

Standartas:

DIN 69880 / VDI 3425 pjūklelis 2.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle ir išoriniu sriegiu.

Pastaba:

Paruošiamasis reguliavimas pvz., naudojant GARANT Nr. 354760 dyd. VG1 arba 355010 VGBASIC su pereinamąja įvore Nr. 354773 (įvorė Nr. 313291 dyd. 25 su papildomu perėjimu Nr. 319426; 319428 dyd. 40/32).
Galimas ir tiesioginis ER cangių užspaudimas.