{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig diameter d1 | 30 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 52 mm | |
Utvändig diameter d3 | 68 mm | |
l2 med växlingsadapter | 64,5 mm | |
l2 med spännhylsa ER | 36 mm | |
x med växlingsadapter | 116 mm | |
x med spännhylsa ER | 87 mm | |
gängaM | M32×1,5 | |
Produktslag | Snabbytesadapter |
Artikelnummer | 319292 25 | |
EAN/GTIN | 4045197922915 |