{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza | |
| Longitud del mango | 36 mm | |
| Longitud de alcance | 87 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta | 52 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta | 64,5 mm | |
| Rosca | M32×1,5 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Mandrinos de cambio rápido | |
| Longitud total | 91 mm | |
| Altura total | 68 mm | |
| Anchura total | 68 mm | |
| Norma | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Con rosca | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319292 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197922915 | |
| Número del fabricante | 319292 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |