VDI držák, Kleština ER: 25

Artiklové číslo: 319292 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kleština ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Typ upínače Kužel upínacích kleštin
Délka stopky LS 36 mm
Nepodepřená délka A 87 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 52 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 64,5 mm
Závit G; M M32×1,5
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Rychlovýměnné upínače
Celková délka L 91 mm
Celková výška H1 68 mm
Celková šířka B1 68 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ne
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319292 25
EAN / GTIN 4045197922915
Číslo výrobce 319292 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychlovýměnné adaptéry č. 319285; 319286; 319289 se šroubují přímo do držáku. Nejstabilnější kombinace s minimálním vyložením.
Rychlovýměnný systém vyvrtávacích tyčí.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425 list 2.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice s vnějším závitem.

Poznámka:

Přednastavení např. pomocí GARANT přístroje VG1 č. 354760 nebo přístroje VGBASIC č. 355010 s redukcí č. 354773 (pouzdro č. 313291 vel. 25 s přídavnou redukcí č. 319426; 319428 vždy ve vel. 40/32).
Možnost přímého upnutí upínacích kleštin ER.