{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Eco | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B8 radial links, lang | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; Gniazdo czworokątne | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL0400ZZ15; VKT25250115 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 40 mm; 25 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm | |
| Długość chwytu LS | 63 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,016 mm | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | B | |
| Długość funkcjonalna | 22 mm | |
| Wysokość funkcjonalna H | 25 mm | |
| Konstrukcja | długie | |
| Położenie narzędzia | strona lewa | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| Wysokość całkowita H1 | 48 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 118 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Platformy | B | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | Stal do nawęglania | |
| Obróbka powierzchniowa | hartowana; wersja zeszlifowana | |
| Masa | 3,2 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319076 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263237921 | |
| Numer producenta | 319076 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |