Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B8 radial à gauche, long, Queue ⌀ d1: 40mm

Réf.: 319076 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0400 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 40 mm
Longueur de queue 63 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,016 mm
Interface côté machine Queue cylindrique; Queue cylindrique
Longueur fonctionnelle 22 mm
Hauteur fonctionnelle 25 mm
Profondeur fonctionnelle 33 mm
Position de l’outil gauche
Interface interface 1; interface 2
Type de produit porte-outils VDI
Longueur totale 107 mm
Hauteur totale 118 mm
Largeur totale 75,5 mm
Norme DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Possibilité d’arrosage interne non
Matériau acier de cémentation
Traitement de surface avec rectification
Poids 3,2 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319076 40
EAN / GTIN 4067263237921
Réf. fabricant 319076 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.