Oprawki do wytaczaków, PSC 63, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 318888 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską; chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm; 6 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 6 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Bohrstangenhalter
Złącze po stronie maszyny PSC 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 6 mm
Maks. średnica mocowania D1 6 mm
Długość wysięgu A 80 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 34 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 58 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 118 mm
Norma ISO 26623-2
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 1,15 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318888 6
EAN / GTIN 2050001672889
Numer producenta PS6.B06.K01.080

Opis

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
Do mocowania wytaczaków.

Wskazówka:

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.
Pasująca rurka do chłodziwa PSC nr 309885 wielk. 63.