Soporte para barras de mandrinar, PSC 63, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 318888 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Bohrstangenhalter
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana; Mango cilíndrico
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 63 mm; 6 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 6 mm
Interfaz en el lado de la máquina PSC 63
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 6 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 6 mm
Longitud de alcance A 80 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 34 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 58 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 118 mm
Norma ISO 26623-2
Posibilidad de refrigeración interior
Peso 1,15 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 318888 6
EAN / GTIN 2050001672889
Número del fabricante PS6.B06.K01.080

Descripción

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para alojar barras de mandrinar.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.
Tubo refrigerante PSC adecuado, artículo n.° 309885 tam. 63.