Sisäsorvauspidin 6 mm

Tuote nro.: 318888 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sovitin PSC 63
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 80 mm
Ulko-⌀ D 34 mm
L1 58 mm
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318888 6
EAN / GTIN 2050001672889
Valmistajan numero PS6.B06.K01.080

Kuvaus

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Sisäsorvauspidinten kiinnittämiseen.

Ohje:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin