Oprawki do wytaczaków, PSC 63, ⌀ mocowania D1: 16mm

Nr art.: 318888 16
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską; chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm; 16 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 16 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Bohrstangenhalter
Złącze po stronie maszyny PSC 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 16 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Długość wysięgu A 80 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 40 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 58 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 118 mm
Norma ISO 26623-2
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 1,224 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318888 16
EAN / GTIN 2050001672926
Numer producenta PS6.B16.K01.080

Opis

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
Do mocowania wytaczaków.

Wskazówka:

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.
Pasująca rurka do chłodziwa PSC nr 309885 wielk. 63.