{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską; chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 63 mm; 32 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Bohrstangenhalter | |
| Złącze po stronie maszyny | PSC 63 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 32 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 32 mm | |
| Długość wysięgu A | 100 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 56 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 78 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | |
| Długość całkowita L | 138 mm | |
| Norma | ISO 26623-2 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 1,811 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 318888 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001672957 | |
| Numer producenta | PS6.B32.K01.100 |