Držák na vyvrtávací tyče, PSC 63, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 318888 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Bohrstangenhalter
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou; Válcová stopka
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
Velikost upínače, metrická 63 mm; 6 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 6 mm
Rozhraní na straně stroje PSC 63
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 6 mm
Upínací průměr max. D1 6 mm
Nepodepřená délka A 80 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 34 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 58 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 118 mm
Norma ISO 26623-2
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 1,15 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318888 6
EAN / GTIN 2050001672889
Číslo výrobce PS6.B06.K01.080

Popis

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
K upínání vyvrtávacích tyčí.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.
Vhodná trubka na rozvod chladiva PSC, č. výrobku 309885, vel. 63.