Oprawka narzędziowa Eco przekątna 45°, lewa, PSC 63, do czworokąta mocującego: 25mm

Nr art.: 318859 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do czworokąta mocującego (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu 74 mm
Złącze po stronie maszyny PSC 63
Długość wysięgu 110 mm
Długość funkcjonalna 68 mm
Wysokość funkcjonalna 25 mm
Położenie narzędzia strona lewa
Przesunięcie osi tak
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita 122,7 mm
Wys. całkowita 94 mm
Szerokość całkowita 40 mm
Norma ISO 26623-2
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Masa 2,917 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318859 25
EAN / GTIN 4045197893345
Numer producenta 318859 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z regulowaną dyszą chłodzącą z gwintem wewnętrznym.
GARANT – optymalizacja trwałości, lepsza jakość powierzchni, większa niezawodność procesu i zwiększenie wydajności dzięki GARANT Eco.

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.
Do mocowania uchwytów zaciskowych ISO z chwytem czworokątnym.

Wskazówka:

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.
W komplecie przewiercona podstawa. Dzięki temu możliwość stosowania z obrotowym uchwytem mocującym z trzonkiem 20 i 25 mm.