{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre držiak so štvorhranom | 25 mm | |
Upínač | PSC 63 | |
Norma upínača | ISO 26623-2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 110 mm | |
B | 40 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 94 mm | |
Hroty-Odsadenie stredu | 12,7 mm | |
Druh produktu | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318859 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893345 |