{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za četverokutni držač | 25 mm | |
Prihvat | PSC 63 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 110 mm | |
B | 40 mm | |
Vanjski ⌀ D | 94 mm | |
Postavljanje vrha na sredinu f | 12,7 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
Broj artikla | 318859 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893345 |