Eco-verktygsfäste diagonal 45°, vänster 25 mm

Article no.: 318859 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

För stålhållare 25 mm
fäste PSC 63
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 110 mm
B 40 mm
Utvändig-⌀ D 94 mm
Spetscentrumförskjutning f 12,7 mm
Produktslag Verktygshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 318859 25
EAN / GTIN 4045197893345

Beskrivelse

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.
GARANT - Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet med GARANT eco.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.
Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 och 25 mm.