Porte-outils Eco diagonal, 45°, à gauche, PSC 63, Pour carré porte-outils: 25mm

Réf.: 318859 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK polygonal avec face plane
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 63
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue 74 mm
Interface côté machine PSC 63
Longueur de col 110 mm
Longueur fonctionnelle 68 mm
Hauteur fonctionnelle 25 mm
Position de l’outil gauche
A déport d’axe oui
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit porte-outils VDI
Longueur totale 122,7 mm
Hauteur totale 94 mm
Largeur totale 40 mm
Norme ISO 26623-2
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Poids 2,917 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 318859 25
EAN / GTIN 4045197893345
Réf. fabricant 318859 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.
GARANT - Optimisation de la durée de vie, surfaces améliorées, sécurité des processus accrue et augmentation de la productivité avec GARANT Eco.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d’entraînement.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.
Avec sous-plaquette à trou traversant. Convient donc aux porte-outils à levier avec queues de 20 et 25 mm.