Portsculă eco diagonală 45°, pe stânga, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 25mm

Cod articol.: 318859 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru fixare pătrată (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii 74 mm
Interfață pe partea utilajului PSC 63
Lungime activă 110 mm
Lungime funcţională 68 mm
Înălţime funcţională 25 mm
Poziţia sculelor pe stânga
Decalat axial da
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală 122,7 mm
Înălţimea totală 94 mm
Lăţimea totală 40 mm
Standard ISO 26623-2
Răcirea internă este posibilă ja
Material oțel
Greutate 2,917 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318859 25
EAN / GTIN 4045197893345
Număr producător 318859 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.
GARANT – Optimizarea durabilităţii, suprafeţe mai bune, siguranţă mai mare la utilizare şi creşterea productivităţii datorită GARANT eco.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.
Inclusiv portplăcuţă străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.