Eco-työkalunpidin diagonaalinen 45°, vasen 25 mm

Tuote nro.: 318859 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nelikulmapitimelle 25 mm
Sovitin PSC 63
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 110 mm
B 40 mm
Ulko-⌀ D 94 mm
Kärjen keskisiirto f 12,7 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318859 25
EAN / GTIN 4045197893345

Kuvaus

Malli:

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.
GARANT - Käyttöaikojen optimointi, paremmat pinnat, korkeampi prosessivarmuus ja tuottavuuden paraneminen GARANT Econ avulla.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Ohje:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.
Sisältää poratun aluslevyn. Soveltuu siten kääntöteränpitimelle, jossa varsi 20 ja 25 mm.