{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | HSK-T - Verschlussstopfen | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 40 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Złącze po stronie maszyny | HSK-T 40 | |
| Długość wysięgu A | 20 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 40 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Zamknięcie do złączy | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 318858 40 | |
| EAN / GTIN | 2050001714756 | |
| Numer producenta | HA4.000.001.020 |