Uzavírací zátka HSK-T, HSK-T: 40

Artiklové číslo: 318858 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

HSK-T Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce HSK-T - Verschlussstopfen
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 40 mm
Typ upínače Čep
Rozhraní na straně stroje HSK-T 40
Nepodepřená délka A 20 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 40 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Uzávěr místa rozdělení
Norma ISO 12164-3
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318858 40
EAN / GTIN 2050001714756
Číslo výrobce HA4.000.001.020

Popis

Použití:

Pro uzavírání nepoužitých upínačů HSK.
Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.