HSK-T brtveni čep, HSK-T: 40

Artikl br.: 318858 40
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

HSK-T Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 12164-3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HSK-T 40
Norma prihvata ISO 12164-3
⌀ D 40 mm
Duljina izboja L1 20 mm
Vrsta proizvoda Zatvaranje spojeva

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 318858 40
EAN / GTIN 2050001714756
Broj proizvođača HA4.000.001.020

Opis

Upotreba:

Za zatvaranje nekorištenih HSK prihvata.
Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.