{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Gamintojo pavadinimas | HSK-T - Verschlussstopfen | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | tuščiaviduris kūginis kotas HSK | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 40 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| sąsaja staklių pusėje | HSK-T 40 | |
| Iškyšos ilgis A | 20 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 40 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| produkto rūšis | Pjovimo taškų užraktas | |
| Standartas | ISO 12164-3 | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 318858 40 | |
| EAN / GTIN | 2050001714756 | |
| Gamintojo numeris | HA4.000.001.020 |