Korki zaślepiające HSK-T, HSK-T: 63

Nr art.: 318858 63
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

HSK-T Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta HSK-T - Verschlussstopfen
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm
Sposób mocowania Czop
Złącze po stronie maszyny HSK-T 63
Długość wysięgu A 26 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 63 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Zamknięcie do złączy
Norma ISO 12164-3
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318858 63
EAN / GTIN 2050001715647
Numer producenta HA6.000.001.026

Opis

Zastosowanie:

Do zamykania nieużywanych zespołów mocujących HSK.
centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.