HSK-T – lukkepropper, HSK-T: 40

Art.-nr.: 318858 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

HSK-T Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype hult konisk skaft HSK
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper
Skaftlængde 20 mm
Grænseflade på maskinsiden HSK-T 40
Længde på udhæng 20 mm
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype Skillestedslukning
Samlet længde 20 mm
Samlet højde 40 mm
Totalbredde 40 mm
Standard ISO 12164-3
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318858 40
EAN/GTIN 2050001714756
Producentnummer HA4.000.001.020

Betegnelse

Anvendelse:

Til lukning af ubenyttede HSK-spændeenheder.
Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.