Uzatváracia zátka HSK-T, HSK-T: 40

Č. pol.: 318858 40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

HSK-T Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 12164-3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

upínač HSK-T 40
Norma upínača ISO 12164-3
⌀ D 40 mm
Dĺžka výčnelku L1 20 mm
Druh produktu Uzáver miesta rozdelenia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 318858 40
EAN/GTIN 2050001714756
Číslo výrobcu HA4.000.001.020

Popis

Použitie:

Na uzavretie nepoužitých HSK upínacích jednotiek.
Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.