Oprawki narzędziowe osiowe, pojedyncze, prawe, HSK-T 63, dla czworokąta mocującego: 20mm

Nr art.: 318802 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla czworokąta mocującego (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla czworokąta mocującego 20 mm
adapter HSK-T 63
Norma na uchwyt ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 90 mm
długość odcinka mocowania L1 45 mm
B 30 mm
⌀ zewn. D 80 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318802 20
EAN / GTIN 2050001673060
Numer producenta HA6.V20.R11.090

Opis

Wykonanie:

przestawna dysza chłodząca z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
do mocowania oprawek ISO z chwytem czworokątnym.