Werkzeughalter axial 1fach, rechts, HSK-T 63, für Haltervierkant: 20mm

Artikel-Nr.: 318802 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, radial
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 63
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Länge Schaft 63 mm
Schnittstelle maschinenseitig HSK-T 63
Auskraglänge 90 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig 80 mm
Körperlänge werkzeugseitig 56 mm
Funktionslänge 45 mm
Funktionshöhe 20 mm
Funktionstiefe 20 mm
Werkzeuglage rechts
Achsversetzt ja
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Vierkantaufnahme
Länge gesamt 121,9 mm
Höhe gesamt 80 mm
Breite gesamt 30 mm
Norm ISO 12164-3
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318802 20
EAN / GTIN 2050001673060
Herstellernummer HA6.V20.R11.090

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.