{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para quadrado de suporte | 20 mm | |
| Alojamento | HSK-T 63 | |
| Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Projeção medida A | 90 mm | |
| Comprimento de fixação L1 | 45 mm | |
| B | 30 mm | |
| ⌀ exterior D | 80 mm | |
| Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
| Número do artigo | 318802 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001673060 | |
| Número do fabricante | HA6.V20.R11.090 |