Gereedschapshouder axiaal enkel, rechts, HSK-T 63, voor vierkantopname: 20mm

Artikelnummer: 318802 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor vierkantopname (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 20 mm
Opname HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Spanlengte L1 45 mm
B 30 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
Producttype Tapkruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318802 20
EAN/GTIN 2050001673060
Nummer fabrikant HA6.V20.R11.090

Omschrijving

Uitvoering:

met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan