Držač alata aksijalni, jednostruki, desni 20 mm

Artikl br.: 318802 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za četverokutni držač 20 mm
Prihvat HSK-T 63
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
Stezna duljina l1 45 mm
B 30 mm
Vanjski ⌀ D 80 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318802 20
EAN / GTIN 2050001673060
Broj proizvođača HA6.V20.R11.090

Opis

Izvedba:

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.