Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, oikea 20 mm

Tuote nro.: 318802 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nelikulmapitimelle 20 mm
Sovitin HSK-T 63
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 90 mm
Kiinnityspituus L1 45 mm
B 30 mm
Ulko-⌀ D 80 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318802 20
EAN / GTIN 2050001673060
Valmistajan numero HA6.V20.R11.090

Kuvaus

Malli:

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.