{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogó négyszöghöz | 20 mm | |
| Befogó | HSK-T 63 | |
| Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
| Belső hűtés | igen | |
| A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
| Befogási hossz L1 | 45 mm | |
| B | 30 mm | |
| Külső ⌀ D | 80 mm | |
| Termék fajtája | Szerszámtartó |
| Cikkszám | 318802 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001673060 | |
| Gyártó száma | HA6.V20.R11.090 |