Adapter T-slot z interfejsem MULTIMASTER

Nr art.: 3110757
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3110757
EAN / GTIN 7291075326239
Numer producenta 3110757
Numer L L24070 153

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 18,3 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): M5x0.5, długość całkowita (OAL): 32,7 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 15 mm
  • maksymalna długość korpusu (LBX) 4,9 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 18,3 mm
  • Interfejsy Cechy T12
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) M5x0.5
  • Rozmiar napędu (DRVS) 16 mm
  • Długość całkowita (OAL) 32,7 mm