• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SD CAB T12-14/0.55-SP15 Adattatori per connessione tra testine per incavatura in metallo duro SD e steli MULTI-MASTER

Codice art.: 3110757
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3110757
EAN / GTIN 7291075326239
Codice del produttore 3110757
Numero-L L24070 153

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.3 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M5x0.5, Overall Length (OAL) 32.7 mm

Požymis:

  • Body Diameter (BD) 15 mm
  • Body Length Maximum (LBX) 4.9 mm
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18.3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M5x0.5
  • Drive Size (DRVS) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 32.7 mm

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello