SD CAB T12-14/0.55-SP15 Adapters for Connecting SD Solid Carbide T-Slot Milling Heads and MULTI-MASTER Shanks

Artikelnummer: 3110757
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie T-SLOT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110757
EAN/GTIN 7291075326239
Nummer fabrikant 3110757
L-nummer L24070 153

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, diameter gereedschapshouder machinezijde (DCONMS) 18,3 mm, afmeting gereedschapshouder schroefdraad werkstukzijde (THSZWS) M5x0,5, totale lengte (OAL) 32,7 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 4,9 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,3 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M5x0.5
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 32,7 mm

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles