SD CAB T12-14/0.55-SP15 Adapter T-SLOT z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3110757
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija T-SLOT
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110757
EAN/GTIN 7291075326239
Številka proizvajalca 3110757
L-število L24070 153

Opis

Opis:

Orodna držala za modularne rezkalne glave, premer držala, stran stroja (DCONMS) 18,3 mm, velikost navoja držala, stran obdelovanca (THSZWS) M5x0,5, skupna dolžina (OAL) 32,7 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 15 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 4,9 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18,3 mm
  • Vmesniki funkcije T12
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) M5x0.5
  • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 32,7 mm

Iz iste serije "T-SLOT" Poglej vse